すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA820CF-1

品名 : 塩ビ管コア用センタードリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PCHWCD175
使用刃先径φ120~225mm
・ポリクリックシリーズ
EA820CD-120、EA820CE-120、170用センタードリル
センタードリルはワンタッチ着脱
販売価格

1,670円(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0954ページ
その他関連
本体EA820CD-120 : 120mm 塩ビ管用コアドリル
本体EA820CE-120 : 120mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]
本体EA820CE-170 : 170mm 塩ビ管用コアドリル [SDS]
本体EA820CF-120 : 120mm 塩ビ管用コア替刃
本体EA820CF-170 : 170mm 塩ビ管用コア替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ954ページ
  • エスコ便利カタログ955ページ