すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA824F-5.5

品名 : 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)

仕様

刃先径(mm)5.5全長(mm)93
溝長(mm)57入数10本
材質HSS(ハイス)対応被削材鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など
先端角118°
シンニング付
販売価格

4,160円(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/13 05:51現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ0880ページ

この商品には、131点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA824F-0.6 0.60x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-0.7 0.70x 28mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-0.8 0.80x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-0.9 0.90x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.0 1.00x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.1 1.10x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.2 1.20x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.3 1.30x 38mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.4 1.40x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.5 1.50x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.6 1.60x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.7 1.70x 43mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.8 1.80x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-1.9 1.90x 46mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.0 2.00x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.1 2.10x 49mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.2 2.20x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.3 2.30x 53mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.4 2.40x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.5 2.50x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.6 2.60x 57mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.7 2.70x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.8 2.80x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-2.9 2.90x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.0 3.00x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.1 3.10x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.2 3.20x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.3 3.30x 65mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.4 3.40x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.5 3.50x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.6 3.60x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.7 3.70x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.8 3.80x 70mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-3.9 3.90x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.0 4.00x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.1 4.10x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.2 4.20x 75mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.3 4.30x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.4 4.40x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.5 4.50x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.6 4.60x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.7 4.70x 80mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.8 4.80x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-4.9 4.90x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.0 5.00x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.1 5.10x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.2 5.20x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.3 5.30x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.4 5.40x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.5 5.50x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.6 5.60x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.7 5.70x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.8 5.80x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-5.9 5.90x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.0 6.00x 93mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.1 6.10x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.2 6.20x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.3 6.30x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.4 6.40x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.5 6.50x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.6 6.60x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.7 6.70x101mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.8 6.80x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-6.9 6.90x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-7.0 7.00x109mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824F-7.1 7.10x109mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.2 7.20x109mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.3 7.30x109mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.4 7.40x109mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.5 7.50x109mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.6 7.60x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.7 7.70x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.8 7.80x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-7.9 7.90x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.0 8.00x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.1 8.10x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.2 8.20x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.3 8.30x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.4 8.40x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.5 8.50x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.6 8.60x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.7 8.70x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.8 8.80x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-8.9 8.90x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.0 9.00x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.1 9.10x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.2 9.20x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.3 9.30x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.4 9.40x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.5 9.50x125mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.6 9.60x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.7 9.70x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.8 9.80x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-9.9 9.90x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.0 10.00x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.1 10.10x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.2 10.20x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.3 10.30x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.4 10.40x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.5 10.50x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.6 10.60x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.7 10.70x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.8 10.80x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-10.9 10.90x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.0 11.00x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.1 11.10x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.2 11.20x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.3 11.30x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.4 11.40x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.5 11.50x142mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.6 11.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.7 11.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.8 11.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-11.9 11.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.0 12.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.1 12.10x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.2 12.20x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.3 12.30x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.4 12.40x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.5 12.50x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.6 12.60x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.7 12.70x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.8 12.80x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-12.9 12.90x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-13.0 13.00x151mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824F-13.5 13.50x160mm ストレートドリル(HSS)
EA824F-14.0 14.00x160mm ストレートドリル(HSS)
EA824F-14.5 14.50x169mm ストレートドリル(HSS)
EA824F-15.0 15.00x169mm ストレートドリル(HSS)
EA824F-15.5 15.50x178mm ストレートドリル(HSS)
EA824F-16.0 16.00x178mm ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
入数10本
画像はEA824F-5.0です。
  • 入数10本\n画像はEA824F-5.0です。
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ880ページ
  • エスコ便利カタログ881ページ