すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA824NA-11.2

品名 : 11.2x143mm ストレートドリル(HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番SDP11.2
材質HSS(ハイス)刃先径11.2mm
全長143mm溝長106mm
入数1本入り対応被削材一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金
先端角118°
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル
標準ねじれ角
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0883ページ

この商品には、182点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA824NA-0.2 0.2x 19mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.2B 0.2x 19mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.3 0.3x 20mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.3B 0.3x 20mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.4 0.4x 24mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.4B 0.4x 24mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.5 0.5x 27mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.5B 0.5x 27mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.6 0.6x 30mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.6B 0.6x 30mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.7 0.7x 32mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.7B 0.7x 32mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.8 0.8x 34mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.8B 0.8x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-0.9 0.9x 36mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-0.9B 0.9x 36mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.0 1.0x 40mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.0B 1.0x 40mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.1 1.1x 42mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.1B 1.1x 42mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.2 1.2x 42mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.3 1.3x 45mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.4 1.4x 48mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.5 1.5x 48mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.5B 1.5x 48mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.6 1.6x 50mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.6B 1.6x 50mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.7 1.7x 50mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.8 1.8x 52mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-1.8B 1.8x 52mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-1.9 1.9x 52mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.0 2.0x 55mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.0B 2.0x 55mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-2.1 2.1x 55mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.2 2.2x 58mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.2B 2.2x 58mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-2.3 2.3x 58mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.4 2.4x 61mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.5B 2.5x 61mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-2.6 2.6x 64mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.7 2.7x 64mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.8 2.8x 67mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.8B 2.8x 67mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-2.9 2.9x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-2.9B 2.9x 71mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.0 3.0x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.0B 3.0x 71mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.1 3.1x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.2B 3.2x 71mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.3B 3.3x 73mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.4B 3.4x 73mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.5B 3.5x 73mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.6 3.6x 76mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.7 3.7x 76mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.8 3.8x 76mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-3.8B 3.8x 76mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-3.9 3.9x 79mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-4.0 4.0x 83mm ストレートドリル(HSS/2本)
EA824NA-4.0B 4.0x 83mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-4.1 4.1x 83mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.1B 4.1x 83mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.2B 4.2x 83mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-4.3 4.3x 83mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.4 4.4x 86mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.5B 4.5x 86mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-4.6 4.6x 86mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.7 4.7x 89mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.8 4.8x 89mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-4.8B 4.8x 89mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-4.9 4.9x 92mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.0 5.0x 92mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.0B 5.0x 92mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-5.1 5.1x 92mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.1B 5.1x 92mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-5.2 5.2x 95mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.2B 5.2x 95mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-5.3 5.3x 95mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.4 5.4x 95mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.5B 5.5x 95mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-5.6 5.6x 98mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.7 5.7x 98mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.8 5.8x 98mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-5.9 5.9x 98mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.0 6.0x102mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.0B 6.0x102mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.1 6.1x102mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.1B 6.1x102mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.2 6.2x102mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.2B 6.2x102mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.3 6.3x102mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.3B 6.3x102mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.4 6.4x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.4B 6.4x105mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.5B 6.5x105mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.6 6.6x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.7 6.7x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.8 6.8x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-6.8B 6.8x105mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-6.9 6.9x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.0 7.0x105mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.0B 7.0x105mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-7.1 7.1x108mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.1B 7.1x108mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-7.2 7.2x108mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.3 7.3x108mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.4 7.4x111mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.5B 7.5x111mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-7.6 7.6x111mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.7 7.7x114mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.8 7.8x114mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-7.9 7.9x114mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.0 8.0x114mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.0B 8.0x114mm ストレートドリル(HSS/10本)
EA824NA-8.1 8.1x117mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.1B 8.1x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-8.2 8.2x117mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.2B 8.2x117mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-8.3 8.3x117mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.4 8.4x121mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.5B 8.5x121mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-8.6 8.6x121mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.6B 8.6x121mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-8.7 8.7x121mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.8 8.8x124mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-8.9 8.9x124mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.0 9.0x124mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.0B 9.0x124mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-9.1 9.1x124mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.2 9.2x127mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.4 9.4x127mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.5 9.5x127mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.5B 9.5x127mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-9.6 9.6x130mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.7 9.7x130mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.8 9.8x130mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-9.9 9.9x130mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.0 10.0x130mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.0B 10.0x130mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-10.1 10.1x133mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.2B 10.2x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-10.3 10.3x133mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.3B 10.3x133mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-10.4 10.4x133mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.5B 10.5x137mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-10.6 10.6x137mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.7 10.7x137mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.8 10.8x140mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-10.9 10.9x140mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.0 11.0x140mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.0B 11.0x140mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-11.1 11.1x140mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.2 11.2x143mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.4 11.4x143mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.5 11.5x143mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.5B 11.5x143mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-11.8 11.8x146mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-11.9 11.9x146mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.0 12.0x149mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.0B 12.0x149mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-12.1 12.1x149mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.2 12.2x149mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.3 12.3x149mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.4 12.4x152mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.5 12.5x152mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.5B 12.5x152mm ストレートドリル(HSS/5本)
EA824NA-12.7 12.7x152mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-12.8 12.8x152mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-13.0 13.0x152mm ストレートドリル(HSS)
EA824NA-13.0B 13.0x152mm ストレートドリル(HSS/5本)
ウェブカタログ画像
  • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)穴あけ深さが3DC を超える場合にはステップ加工を行ってください。
  • 選定基準
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ882ページ
  • エスコ便利カタログ883ページ