すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA824NJ-12.5

品名 : 12.5x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番GSD12.5
材質HSS(ハイス)用途厚み≦31Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼
刃先径12.5mm全長151mm
溝長101mm入数1本
先端角118°
TiNコーティング
販売価格

7,860円(税抜)/ 8,646円(税込)

カタログ価格

7,860円(税抜)/8,646円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0884ページ

この商品には、91点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA824NJ-0.5 0.5x 22mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-0.6 0.6x 24mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-0.7 0.7x 28mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-0.8 0.8x 30mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-0.9 0.9x 32mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.0 1.0x 34mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.1 1.1x 36mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.2 1.2x 38mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.3 1.3x 38mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.4 1.4x 40mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.5 1.5x 40mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.6 1.6x 43mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.7 1.7x 43mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-1.9 1.9x 46mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.0 2.0x 49mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.1 2.1x 49mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.2 2.2x 53mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.3 2.3x 53mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.4 2.4x 57mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.5 2.5x 57mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.6 2.6x 57mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.7 2.7x 61mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.8 2.8x 61mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-2.9 2.9x 61mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.0 3.0x 61mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.1 3.1x 65mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.2 3.2x 65mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.3 3.3x 65mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.4 3.4x 70mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.5 3.5x 70mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.6 3.6x 70mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.7 3.7x 70mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.8 3.8x 75mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-3.9 3.9x 75mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.0 4.0x 75mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.1 4.1x 75mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.2 4.2x 75mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.3 4.3x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.4 4.4x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.5 4.5x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.6 4.6x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.8 4.8x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-4.9 4.9x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.0 5.0x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.1 5.1x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.2 5.2x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.3 5.3x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.4 5.4x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.5 5.5x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.6 5.6x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.7 5.7x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.8 5.8x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-5.9 5.9x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.0 6.0x 93mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.1 6.1x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.2 6.2x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.4 6.4x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.5 6.5x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.6 6.6x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.7 6.7x101mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.8 6.8x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-6.9 6.9x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-7.0 7.0x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-7.1 7.1x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-7.2 7.2x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-7.5 7.5x109mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-7.8 7.8x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.0 8.0x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.1 8.1x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.2 8.2x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.3 8.3x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.5 8.5x117mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.6 8.6x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.7 8.7x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-8.8 8.8x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-9.0 9.0x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-9.1 9.1x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-9.2 9.2x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-9.5 9.5x125mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-9.6 9.6x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.0 10.0x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.2 10.2x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.3 10.3x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.5 10.5x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.8 10.8x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-10.9 10.9x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-11.0 11.0x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-11.5 11.5x142mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-12.0 12.0x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-12.5 12.5x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
EA824NJ-13.0 13.0x151mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ884ページ
  • エスコ便利カタログ885ページ