すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA828AC-11

品名 : 6x10mm ルータービット(1D・2分5厘/タブテール用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番6673010
呼び寸法6×10サイズ(mm)B:6
C:10
D:5.8
A:60
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:06現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA828AC-11 6x10mm ルータービット(1D・2分5厘/タブテール用)
EA828AC-13 8x15mm ルータービット(浅溝3D・4分/タブテール用)
EA828AC-14 8x15mm ルータービット(標準4D・4分/タブテール用)
EA828AC-15 8x15mm ルータービット(深溝5D・4分/タブテール用)
EA828AC-16 12x20mm ルータービット(6D・5分/タブテール用)
EA828AC-17 12x25mm ルータービット(7D・5分/タブテール用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA828AC-14です。
  • ※画像はEA828AC-14です。