すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA828AC-25

品名 : 12x10mm [ルーター用]超硬ストレートビット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番6672990
呼び寸法12×10サイズ(mm)B:12
C:10
D:25
A:70
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

4,720(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0996ページ
バリエーション一覧
EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-22 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-23 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-25 12x10mm [ルーター用]超硬ストレートビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • エスコ便利カタログ996ページ
  • エスコ便利カタログ997ページ
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
最近見た商品

page top