すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA828AC-26

品名 : 12x12mm [ルーター用]超硬ストレートビット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番6672980
呼び寸法12×12サイズ(mm)B:12
C:12
D:30
A:75
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 04:52現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA828AC-21 6x 3mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-22 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-23 6x 6mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-24 8x 8mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-25 12x10mm [ルーター用]超硬ストレートビット
EA828AC-26 12x12mm [ルーター用]超硬ストレートビット
ウェブカタログ画像
※画像はEA828AC-23です。
  • ※画像はEA828AC-23です。