すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA829HS-6C

品名 : 3/4" x20/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番HT STD
呼び3/4”×20 UNEF精度OH2
喰付1.5P全長95
ねじ長32首下長52
シャンク径14■長14
■巾11溝数4
突き出しセンタなし被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質HSS(ハイス)重量113
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

13,800円(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0899ページ

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA829HS-2B 1/4" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2C 1/4" x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2.5B 5/16"x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-2.5C 5/16"x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-3B 3/8" x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-3C 3/8" x32/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-5B 5/8" x24/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-5C 5/8" x24/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-6B 3/4" x20/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-6C 3/4" x20/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-7B 7/8" x20/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
EA829HS-7C 7/8" x20/1.5P ハンドタップ(UNEF/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ