すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MK-4

品名 : M 4x0.7 /25mm ダイス(SKS2)

仕様

材質SKS_2ダイス外径25mm
呼びM4×0.7対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
販売価格

3,920(税抜)/ 4,312円(税込)

カタログ価格

3,920円(税抜)/4,312円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/13 09:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0948ページ

この商品には、24点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA829MK-2 M 2x0.4 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-2.5 M2.5x0.45/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-2.6 M2.6x0.45/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-3 M 3x0.5 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-3B M 3x0.35/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-3.5 M3.5x0.6 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-4 M 4x0.7 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-4B M 4x0.5 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-5 M 5x0.8 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-5B M 5x0.5 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-6 M 6x1.0 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-6B M 6x0.75/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-6C M 6x0.5 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-7 M 7x1.0 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-7B M 7x0.75/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-8 M 8x1.25/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-8B M 8x1.0 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-8C M 8x0.75/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-9 M 9x1.25/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-9B M 9x0.75/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-10 M10x1.5 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-10B M10x1.25/25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-10C M10x1.0 /25mm ダイス(SKS2)
EA829MK-10D M10x0.75/25mm ダイス(SKS2)
メイン画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ