すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA829MM-55B

品名 : M55x2.0/100mm ダイス(SKS2)

仕様

材質SKS2ダイス外径100mm
呼びM55×2.0対応被削材鉄、軽金属
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

156,400円(税抜)/ 172,040円(税込)

カタログ価格

156,400円(税抜)/172,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0913ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA829MM-55B M55x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-56B M56x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-58 M58x1.5/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-58B M58x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-60 M60x1.5/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-60B M60x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-62B M62x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-64B M64x2.0/100mm ダイス(SKS2)
EA829MM-65B M65x2.0/100mm ダイス(SKS2)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ912ページ
  • エスコ便利カタログ913ページ