すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840DK-3

品名 : DC12V/1814kg 電動ウィンチ(直流)

仕様

電源DC12Vバッテリー専用水平牽引能力1814kg
使用ワイヤーφ5.6mm×16.8m巻取速度6.4m/分(無負荷)
ギア比136:1電源コード長4.7m
サイズφ117×371(L)mm重量9.7kg
リモコン、ローラーフェアリード、
フック、ライト付
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)
販売価格

88,000(税抜)/ 96,800円(税込)

カタログ価格

88,000円(税抜)/96,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/09/09 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1762ページ
ウェブカタログ画像
  • 牽引の仕方
  • フックサイズ(実寸)
  • フックサイズ(実寸)
  • 横側
  • 裏面

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ
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
最近見た商品

page top