すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA841XH-51

品名 : 730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

仕様

山数14/18サイズ(mm)幅:12.7
厚さ:0.5
長さ:730
入数3本適合機種アサダ(H60 eco)
パナソニック(EZ45A5)
マキタ(PB184DRGX)
材質刃先:コバルトハイス鋼
背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
充電式ポータブルバンドソー用替刃
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。
アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に。
刃先がバリツース(インチごとに大小の刃がセット)なので長寿命
販売価格

9,430円(税抜)/ 10,373円(税込)

カタログ価格

9,430円(税抜)/10,373円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 06:14現在)

更新
商品入数3販売単位箱
カタログページ0848ページ0964ページ
バリエーション一覧
EA841XH-51 730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-52 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-53 835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-54 900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
その他関連
関連商品EA841XP-1 : DC18.0V バンドソー(充電式)
本体EA841XP-1 : DC18.0V バンドソー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 入数3本
  • エスコ便利カタログ848ページ
  • エスコ便利カタログ849ページ