すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA841XJ-14A

品名 : 1840x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番PB184018
材質Co-HSS(コバルトハイス)(バイメタル構造)全長1840mm
幅13mm厚み0.65mm
山数18入数1本入り
特長高速、高能率で極めて汎用性の高いバンドソーです。
販売価格

5,730円(税抜)/ 6,303円(税込)

カタログ価格

5,730円(税抜)/6,303円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0964ページ
バリエーション一覧
EA841XJ-5A 1818x16mm/14T バイメタルバンドソー(5本)
EA841XJ-6A 1818x16mm/18T バイメタルバンドソー(5本)
EA841XJ-12A 1770x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)
EA841XJ-14A 1840x13mm/18T バイメタルバンドソー(1本)
EA841XJ-16A 1818x16mm/18T バイメタルバンドソー(1本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ