すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA845AD-4

品名 : 4-6mm/145°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)

仕様

メーカーBohle(ボーレ)型番BO2449.4
可能板厚6~10mm刃径φ3mm
切断能力(距離換算)10000m刃先角度145°
重量30g刃材質超硬合金
定規や型紙に沿って簡単にガラスを切断できます。
交換の際はプライヤーでホルダーを引き抜いてください。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

6,790円(税抜)/ 7,469円(税込)

カタログ価格

6,790円(税抜)/7,469円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0164ページ0165ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA845AD-0 0.8-2mm/120゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用
EA845AD-2 2-4mm/135゚ ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-4 4-6mm/145°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-6 6-12mm/155°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF用)
EA845AD-7 12-19mm/158°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF/RC
EA845AD-9 19-25mm/165°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • エスコ便利カタログ164ページ
  • エスコ便利カタログ165ページ