すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EE-3A

品名 : φ165mm 電動丸鋸(造作用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番C6UEY(SKN)
刃径165mm穴径20mm
重量2.7kg回転数サイレントモード:2,500rpm
パワーモード:4100rpm
電源AC100V・1050Wサイズ273×188×250mm
コード長2心・5.0m切込深さ90°:65mm
45°:46mm
付属品ボックススパナ、ロングガイド電流12A
ライトLEDライト:白色LED
サイレントモード表示ランプ:青色LED
ベース材質アルミ
使用できるのこ刃外径φ157~165mm×穴径20mm機能二重絶縁、電子制御、ブレーキ付、ブロワ機構付、ツインライト付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可、切粉後方排出、切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、ソフトスタート、後方刃先ガイド
チップソー別売
高精度アルミ造作ベース
重負荷作業も楽々こなす
高効率モーターコア+高出力コントローラ
新設計の高効率モーターコアと高出力コントローラ採用により、堅い部材や厚みのある部材などの重負荷作業時も安定した切断が行えます。
トップクラスの切断スピード
高効率ACブラシレスモーター採用
コンパクト&好バランス
ハンドルと重心の距離が近く優れた操作性を発揮。作業時の疲労も大幅に軽減します。
のこ刃交換もラクラク
モーター部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。
電圧降下に強い
延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく、安定した切断を実現。
エンジン発電機で使用可能
メーカー独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。
サイレントモード (特許)
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
回転数を抑えることで騒音を低減。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバック軽減システム
モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
より高精度な切込み深さ調整機構
リンク結合部の改良により、切込み深さ調整時ののこ刃とベースの平行度の精度を向上させ、より高精度な切断が可能になりました。
警告シグナル採用
作業中に過負荷や高温状態になると、各保護機能が作動しLEDライトが図のように点滅してお知らせします。
コード出口切替ホルダ
作業に合わせてコードの向きを横出しから後方出しへ切替えることができます。
販売価格

43,200(税抜)/ 47,520円(税込)

カタログ価格

43,200円(税抜)/47,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • チップソー別売

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top