すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851X-16

品名 : 450mm 丸鋸ガイド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番MRG-S450
直角精度±1/1000rad以内
(450mmにつき±0.45mm)
丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。
本体材質アルミ
★本体に丸鋸の切断位置を簡単に合わせられるセットバック形状付き
サイズ604×303×82mm重量850g
付属品捨て木 1本(10×10×290mm)ガイド長450mm
販売価格

8,410(税抜)/ 9,251円(税込)

カタログ価格

8,410円(税抜)/9,251円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ

代替品

EA851X-46
  • 品番

    EA851X-46

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA851X-16 450mm 丸鋸ガイド
EA851X-17 600mm 丸鋸ガイド
EA851X-18 1,000mm 丸鋸ガイド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ896ページ
  • エスコ便利カタログ897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top