すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851X-6

品名 : 125mm 丸鋸ガイド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番MRG-MC90M
ガイド長125㎜直角精度100㎜±0.1㎜以内
本体材質マグネシウムサイズ135×210×30㎜
重量130g
横目盛:50・100・150・200㎜
角材と一緒にしっかり握れる携帯用のガイドです。
曲尺・矩定規としても使える底面・突き当て90°設計
工具差しで携帯できる小型設計
突き当て高さ12㎜、角が丸くなっている2×4材でも外れない
裏目盛付
2×4材ピッチ目盛付
販売価格

4,160(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 03:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ

代替品

EA851X-11
  • 品番

    EA851X-11

  • コメント

    仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ896ページ
  • エスコ便利カタログ897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top