すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851YN-2

品名 : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/10/26 左傾斜45°切断能力の訂正。誤:41x312/47x65mm 正:41x312/47x265mm(9025 No.53)

仕様

メーカーHiKOKI型番C3607DRA(XP)
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
36V(リチウムイオン2.5Ah)
工具本体により、自動で切り替わります。
充電時間25分
回転数4000rpmサイズ405×557×415mm 
刃径190mm穴径20mm
重量13.4kg切断能力(高さ×幅)90°:61×312/70×265mm
左傾斜45°:41×312/47×265mm
右傾斜45°:18×312/24×265mm
付属品急速充電器、190mmスーパーチップソー(刃数72)、ボックススパナ(10mm)、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、6mmノブボルト、サイドハンドル、電池カバー
両傾斜一尺切断
効率で経済的なブラシレスモーター採用
レーザーマーカー、内蔵式ツインLEDライト付
2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音
AC100V並みの切断性能
ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可
販売価格

155,000(税抜)/ 170,500円(税込)

カタログ価格

155,000円(税抜)/170,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 03:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851YN-1
  • 品番

    EA851YN-1

  • コメント

    刃径等仕様違い。仕様確認下さい

その他関連
部品EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top