すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA854DB-1

品名 : 3本組 ジグソーブレード

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番AX001
全長(mm)木工ブレード:152
金工ブレード:132
ナイフブレード:152
山数木工ブレード:6T
金工ブレード:21T
ナイフブレード:-
シャンクTシャンク入数3本組
用途木工用、鉄鋼用、段ボール用適合品番EA854DA-1、EA813WA-17
販売価格

1,190円(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0963ページ
その他関連
本体EA854DA-1 : DC18V ジグソー(充電式)
本体EA813WA-17 : [EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ962ページ
  • エスコ便利カタログ963ページ