すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857L-92A

品名 : 280㎜x 8T パイプソーブレード(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXJP118E
全長(mm)28025mm
厚み1.6㎜山数8
入数5本用途ステンレス管・鉄管φ150mm
厚刃と幅広刃で、パイプを真っ直ぐに切断できます。
※ステンレス管切断の際は必ず低速でご使用下さい。
販売価格

7,700(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 19:25現在)

更新
商品入数5販売単位PK
バリエーション一覧
EA857L-91A 200㎜x 8T パイプソーブレード(5枚)
EA857L-92 280㎜x 8T パイプソーブレード(5枚)
EA857L-92A 280㎜x 8T パイプソーブレード(5枚)
その他関連
本体EA857DE-1B : AC100V/1150W パイプソー
ウェブカタログ画像
画像はEA857L-91Aです
  • 画像はEA857L-91Aです
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
最近見た商品

page top