すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA858HR-401

品名 : 8.5x13mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用)

仕様

メーカー育良精機型番VL8.5X13B
穴径(mm)8.5×13適用板厚(mm)5.0
仕様EA858HR-1A用替刃用途長穴・ステンレス用
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0875ページ
バリエーション一覧
EA858HR-401 8.5x13mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用)
EA858HR-402 10x15mm パンチ(EA858HR-1A/長穴・ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ874ページ
  • エスコ便利カタログ875ページ