すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860C-2A

品名 : AC100V/2.3kw(60Hz) 発電機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤンマー(YANMAR)型番G2300AY-6
発電機 ・周波数:60Hz
 ・定格交流出力:2.3kVA
 ・電流:23A
 ・電圧:AC100V
 ・相数:単相
 ・力率:1.0%
 ・励磁方式:自己励磁式
エンジン ・方式:空冷4サイクルガソリン式
 ・燃料タンク容量:10L
 ・始動方式:リコイルスターター方式
 ・使用時間:連続約7.5時間
 ・点火方式:トランジスタ式マグネット
 ・排気量:0.171L
 ・潤滑油量:0.6L
 ・使用燃料:無鉛ガソリン
サイズ510(W)×415(D)×425(H)mm重量41kg
交流専用
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA860L
  • 品番

    EA860L

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top