すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-242

品名 : 3m アンテナ延長ケーブル(ワイヤレスカメラ用)

仕様

メーカーNSK型番NS-AD73
仕様3mアンテナ延長ケーブル適合品番EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631
付属品取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
販売価格

9,640(税抜)/ 10,604円(税込)

カタログ価格

9,640円(税抜)/10,604円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/01 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2310ページ
その他関連
本体EA864CD-631 : ワイヤレスカメラ・モニターセット
本体EA864CD-631A : ワイヤレスカメラ・モニターセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ