すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CW-22

品名 : [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具(2個)

仕様

メーカー日恵製作所型番BK7LRKS
名称ポール固定金具材質SUS
入数2個
EA864CW-11,-12用ポール固定金具
ポール(φ60mm以上)につける補助金具
販売価格

9,040(税抜)/ 9,944円(税込)

カタログ価格

9,040円(税抜)/9,944円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/01 01:02現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2282ページ2319ページ
バリエーション一覧
EA864CW-21 [EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット
EA864CW-22 [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具(2個)
その他関連
本体EA864CW-11 : [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
本体EA864CW-12 : [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/黄
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ