すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AN-16

品名 : AC100V・120W/ 350mm 工場扇(トリプルファン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番TRF-35V
ファン径350mmコード長2.4m
電流1.38/1.29A電源AC100V (50/60Hz共通)
消費電力(50/60Hz)強:120/120W
中:100/112W
弱:91/98W
最大風速(50/60Hz)162/187m/min
最大風量(50/60Hz)61/70m3/min騒音値60/63dB
サイズ570(W)×585(D)×1800(H)mm材質羽根:アルミ製
重量約18kg
全閉式
3段速調式(強・中・弱)
扇風機は個別にON・OFFが可能
各ファンの角度変更で(約280°手動)3方向に送風できます。
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です。
個別可変なのでシーンに合わせた使用が可能です。
販売価格

44,100(税抜)/ 48,510円(税込)

カタログ価格

44,100円(税抜)/48,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/14 14:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897AN-1
  • 品番

    EA897AN-1

  • コメント

    ツインファンタイプになります。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top