すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AR-16

品名 : 5HP/200mm [エアー式]送風機

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアクアシステム型番AFR-08NL
ファン径200mm使用コンプレッサー5馬力(3.75kW)
最大風量120m3/分サイズ297(W)×337(D)×312(H)mm
重量7.7kg最大回転数3300rpm
使用空気圧0.4~0.6MPaエアー消費量0.35m3/分
材質本体:スチール、羽根:樹脂エア接続口エアカプラプラグ(オス)
用途熱中症対策
新型コロナなど感染症対策
乾燥作業の効率化
高温な場所、乾燥室での空気循環に
注意※防爆については、所轄の消防署により見解が異なる場合がございますのでご確認ください。
防爆地域・発熱危険地域での換気・循環・送風の効率化
オイル給油作業の削減に
軸流型
無給油エアモーター搭載
サーキュレーターとして活躍
安定した作りで倒れにくい
連続運転可能な長寿命モーター
駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能
エアバルブの絞りで回転数を無段階調整
ルブリケータなしでオイル不要
ダクトホース(別売:EA897AR-26)を送風機に接続してマンホール・タンク内の換気や送風に。
販売価格

112,000(税抜)/ 123,200円(税込)

カタログ価格

112,000円(税抜)/123,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • エア式なので火気厳禁エリアで使用可能
  • ※ダクトホース(EA897AR-26)は別売です。
  • 無給油のエアモーター搭載

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)