すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BB-8SB

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番DBL140※ESCOオリジナルセット品
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)充電時間約27分
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分サイズ555×163×225mm
重量1.8kg(電池パック含む)風量0~1.7m3/min(ノズル有)
0~2.3m3/min(ノズル無)
最大風速0~62.7m/s(ノズル有)
0~17.2m/s(ノズル無)
風圧0~3.5kPa
充電器AC100V付属品ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器
用途・各種機械の清掃
・作業現場の清掃
・木材の切屑の吹き飛ばし
・乾燥作業
吸い込み、吹き飛ばし
無段変速
取り回し良好なコンパクトボディ
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
電池残量表示付
販売価格

42,600(税抜)/ 46,860円(税込)

カタログ価格

42,600円(税抜)/46,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA897BB-59B
  • 品番

    EA897BB-59B

  • コメント

    DC14.4Vバッテリー互換性なし

その他関連
部品EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
オプションEA813R-7A : 14.4V 充電器
セット商品EA813R-7A : 14.4V 充電器
セット商品EA813RB-14CA : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
※充電器・バッテリーが付属しています。
  • ※充電器・バッテリーが付属しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
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
最近見た商品

page top