すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BL-1A

品名 : [単3x4本] 電池式ブロワ

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番81336501
サイズ約170(W)×54(D)×145(H)mm収納サイズ約80(W)×54(D)×145(H)mm
吹出し口長さ約52mm+12~32mm(金属部)重量約135g
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)
火起こし専用送風機
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 82

(2026/03/29 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2448ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2448ページ
  • エスコ便利カタログ2449ページ