すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897SJ-1C

品名 : AC100V 移動式クーラー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IPA-2223G
電源AC100V(50/60Hz)コード約1.9m
消費電力(50/60Hz)700W/830W冷風能力(50/60Hz)2.0/2.2kw
除湿能力(50/60Hz)19.2L/日 / 21.6L/日サイズ286(W)×320(D)×700(H)mm
重量21kg冷媒R32
冷媒封入量210g電流8.1A/8.3A(50/60Hz)
タイマー0.5~24時間(切/入)モード冷風・除湿・送風(換気)
風量切替冷風:4段階(弱・中・強・自動)
除湿:弱
送風:3段階(弱・中・強)
排気ダクト長300~1500mm
ルーバー角度上下:手動
スイング:無
冷風設定温度16~30℃
冷風適用畳数4.5~7畳材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅
付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、乾電池×2、コードフック×2、ねじ(コードフック固定用)×2、窓パネルA+B×1(購入時は2枚が組み合わせてあります)、窓パネルC×1、雨除けカバー(虫よけ網付き)×1、シャッター+シャッターレール×1(購入時は重ねた状態でテープ止めされています)、隙間シール×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
排水作業不要のノンドレン方式
キャスター付きでどこにでも簡単に移動!
設置工事不要でそのまま使用可能です
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。窓パネルの高さ固定はバックル式で、従来のネジ締め方式と違いワンタッチで簡単に取り付けることが出来ます。
おやすみ運転をセットすると、セット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに1時間後に1℃アップします。その後は2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。
湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。
本体タンクが満水になると自動で停止します。
窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能であり、排気ダクトを接続することにより、排熱と換気を同時にすることができます。
補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。
長時間同じ場所で使用する場合は、必要に応じてキャスター受けをご使用ください。
-と+ボタンの同時押しで、リモコンにチャイルドロックがかけられます。※製品本体にロックはかかりません。
雨除けカバーで排気ダクトに雨や虫が入るのを防ぎます。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

79,500(税抜)/ 87,450円(税込)

カタログ価格

79,500円(税抜)/87,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SJ-1D
  • 品番

    EA897SJ-1D

  • コメント

    窓枠パネルリニューアル

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top