すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA898B-146A

品名 : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)

仕様

メーカー京セラ型番4910607
直径(mm)255山数40
刃厚2.2mm穴径25.4mm
用途雑草、牧草、藪
コブ付チップソー
チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。
雑地・荒地の草刈りに最適
販売価格

2,450円(税抜)/ 2,695円(税込)

カタログ価格

2,450円(税抜)/2,695円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-145A 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-146A 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
その他関連
本体EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式)
本体EA898RC-39B : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2504ページ
  • エスコ便利カタログ2505ページ