すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA898CZ-7

品名 : [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃

仕様

メーカー京セラ型番6641887
チェーン形式90PX-52E
EA898CA-5、-26用替刃
販売価格

4,520円(税抜)/ 4,972円(税込)

カタログ価格

4,520円(税抜)/4,972円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2485ページ
その他関連
本体EA898CA-27 : DC18V/350mm チェーンソー(充電式/本体)
本体EA898CA-5A : 360mm チェーンソー(電動)
本体EA898CA-31 : DC36V/350mm チェーンソー(充電式)
本体EA898CA-26A : DC18V/350mm チェーンソー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ