すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RB-22

品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番BK-1801L5
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ160mm
全長1209~1509mm重量金属8枚刃使用時:2.6kg
あんぜんロータ使用時:2.5kg
電源18V(リチウムイオン5000mAh)充電時間84分
連続使用時間刈刃(金属刃):約60分
あんぜんロータ:約50分
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数金属8枚使用時:6400回/分
あんぜんロータ使用時:6000回/分
刈刃寸法金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm
あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm
φ2.0mmナイロンコード
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
販売価格

38,700(税抜)/ 42,570円(税込)

カタログ価格

38,700円(税抜)/42,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RB-21A
  • 品番

    EA898RB-21A

  • コメント

    バッテリー容量:1.5Ah

その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
オプションEA898B-131A : 160mmx 8T 草刈機用替刃
オプションEA898B-135 : 160mmx 18T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF