すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-92

品名 : [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー

仕様

メーカー工進型番PA-413
種類36V(リチウムイオン5.0Ah)重量(g)1500
3.6V-5.0Ah スマートシリーズ共通
販売価格

26,700(税抜)/ 29,370円(税込)

カタログ価格

26,700円(税抜)/29,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/05 12:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2502ページ
その他関連
本体EA898RC-53C : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
関連商品EA898RC-93 : DC36V/2.0Ah 急速充電器
本体EA898RC-55 : φ360mm/DC36V 手押し草刈機(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ