すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-93A

品名 : DC36V/5.0Ah 急速充電器

仕様

メーカー工進型番KBC-360
電圧36Vサイズ180×145×80(H)mm
重量655g材質樹脂
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/05 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2502ページ
その他関連
本体EA898RC-53C : φ230mm/DC36V 草刈機(充電式)
本体EA898RC-55 : φ360mm/DC36V 手押し草刈機(充電式)
関連商品EA898RC-92 : [EA898RC-53B用] 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2502ページ
  • エスコ便利カタログ2503ページ
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
最近見た商品

page top