すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-71

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IC-SLDCP12
充電電源(充電アダプター)入力:AC100V 50/60Hz 22VA
出力:DC23V 0.5A
連続使用時間標準モード :約20分、ターボモード:約8分、自動モード:約30分※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時)
サイズ255(W)×190(D)×1039(H)mm重量1.7㎏
充電時間約3時間(室温・使用時間により、充電時間が長くなることがあります)使用バッテリーリチウムイオン2次電池
バッテリー容量1,500mAhバッテリー寿命約500回(充電回数)
集じん容積0.3L吸引方法紙パック式
定格電圧DC18V付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック×25枚(EA899AJ-36)、ダストパックケース
材質ABS樹脂、スチール
自走式パワーヘッド搭載でハイパワーな吸引力に加え、より軽い力で掃除できます。
静電モップはマグネットで本体に固定できるので、本体からモップが外れることなく安定して掃除できます。
スタンド横に設置できる、ダストパックケース付でスタンド周辺でダストパックを交換でき、他の場所に取りに行く手間を省けます。
わずか1.7kg 軽量
清潔を保つ 静電モップクリーンシステム
用途で使い分け 2WAY
かしこく長持ち ほこり感知センサー
しっかり固定 充電スタンド付き
たったの2STEP ゴミ捨て簡単
使用温度範囲0~40℃
アイコン
販売価格

32,100(税抜)/ 35,310円(税込)

カタログ価格

32,100円(税抜)/35,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 20:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-60C
  • 品番

    EA899AJ-60C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA899AJ-36 : [EA899AJ-60C,-73用] 不織布フィルター(25枚入)
ウェブカタログ画像
  • ハンディー時

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top