すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-76A

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-183P-W
集じん容量0.3L
(ごみすてラインまで:0.15L)
連続使用時間標準モード:約27分(ブラシ回転 切),約20分(ブラシ回転 入)
ターボモード:約10分
※使用状態により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時)
サイズ235(W)×220(D)×1035(H)mm
※フロアヘッド・延長パイプ含む
電源充電式(リチウムイオン2次電池)
充電電源入力:AC100-240V、50/60Hz
出力:DC13.7V、0.5A
充電時間約4時間
室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります
バッテリー容量1900mAhバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
充電温度5~35℃付属品充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ
材質ABS、PC、POM重量1.5kg
サイクロン式
竜巻状に「ゴミ」と「空気」を吸い上げて分離。分離させることで空気の通り道が塞がらず、パワフルな吸引力が持続。
軽量だからお掃除ラクラク。
自走式軽量パワーヘッド:軽い力でぐんぐん進む自走式で、細かいほこりや砂ゴミをパワフルに吸引。
パワーブラシ:すき間に潜んだゴミもしっかりかき出してどんどん吸い込む。
スティックスタイルからハンディスタイルに切り替えられるので、場所に応じて使い分けができます。
着脱式バッテリーで長時間稼働でフタをスライドするだけの簡単取り外し!
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
手を汚さずに溜まったゴミを捨てられるので衛生的。消耗品にかかるコストも抑えられます。
ダストカップ、回転ブラシは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
充電時や不使用時は滑り止めゴムを使用して壁に立てかけておくことが出来ます。
販売価格

19,100(税抜)/ 21,010円(税込)

カタログ価格

19,100円(税抜)/21,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/17 05:16現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top