すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AS-60B

品名 : 自動掃除機(充電式)

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番RV-X10J 
集じん容量0.25L電源充電式(リチウムイオン電池)
充電時間約3時間稼動面積約32畳
稼動時間最長約90分(自動モード/通常コース)入力電源AC100V 50-60Hz
消費電力充電時:約27W
本体離脱時:約0.8W
サイズ本体:250×250×92(H)mm
充電台:97×173×108(H)mm
重量本体:2.3kg
充電台:0.45kg
コード長(充電器)1.3m
掃除モード自動/念入り/おこのみ(おいそぎ運転・ペット運転・壁ぎわ走行重視・反射走行重視・脚周り走行重視)/スポット(おいそぎ運転・ペット運転以外でマナーコースを選択可能です。)予約機能スケジュール予約:アプリで設定(月曜日から日曜日まで1日・1回につき、開始時間・掃除モード・掃除コースを設定可能)
付属品・充電台
・お手入れブラシ
障害物の有無や距離を見分けて、狭いところや低いところにも入り込みます。
スケジュール予約可能(スマートフォンとのペアリングで曜日ごとに開始時間他設定)
充電台に戻ると自動でゴミの圧縮と、回転ブラシのクリーニングを行います。
スマートフォンとのペアリングでスマートフォンから操作可能です。
スマホをつながるミニマルで、もっと便利にお掃除。
アイコン
販売価格

68,000(税抜)/ 74,800円(税込)

カタログ価格

68,000円(税抜)/74,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/30 02:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2521ページ
ウェブカタログ画像
  • 充電台に戻ると自動でごみの圧縮と回転ブラシのクリーニングを行います。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top