すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA899CB-32

品名 : [EA899CB-2・5・5A・6A・21・22用] 肩掛ベルト

仕様

メーカー京セラ型番6075341
【EA899CB-2、-5、-5A、-6A、-21、-22、(旧)-6用】肩掛ベルト
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2426ページ
その他関連
本体EA899CB-6A : AC100V/1100W ブロワバキューム(粉砕機付)
本体EA899CB-5A : AC100V/1050W ブロワバキューム(粉砕機能付
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2426ページ
  • エスコ便利カタログ2427ページ