すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA899HP-103

品名 : φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)

仕様

メーカーHiKOKI型番321985
材質ビニールホース径φ38mm
全長5.0m
適合品番…EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2419ページ
バリエーション一覧
EA899HP-101 φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
EA899HP-103 φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)
その他関連
本体EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
本体EA899HS-4B : AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動
本体EA899HS-5 : AC100V/1140W/25.0L 乾湿両用掃除機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ