すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-18

品名 : [EA899PA-17,17A用] 枠のみ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A3W3038
入数1個
枠のみ、フィルターはEA899PA-17、-17A
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/20 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2474ページ

代替品

EA899PA-18A
その他関連
本体EA899PA-7 : DC14.4V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-9 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-6 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
※枠のみ
  • ※枠のみ
  • エスコ便利カタログ2474ページ
  • エスコ便利カタログ2475ページ
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
最近見た商品

page top