すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-21

品名 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] フロアノズル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A5K7631
EA899PA-3A・-3SB・-6・-6S用
材質PPサイズ180(W)×240(D)×65(H)mm
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 06:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899PA-21A
その他関連
本体EA899PA-3A : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)
本体EA899PA-3SB : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)