すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA899PA-28A

品名 : [EA899PA-3B・-51・-53用] 1次フィルター

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A5L7132
仕様1次フィルター材質樹脂
EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター
販売価格

1,070円(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 06:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2414ページ
その他関連
本体EA899PA-51 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-53 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
本体EA899PA-3B : DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ