すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA899PA-3A

品名 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A3-B
使用電池14.4V仕様吸込仕事率強:27W
標準:12W
サイズ452×160×1240mm(本体のみ)重量890g(本体のみ)
集じん容量650ml連続使用時間強:45分、標準80分
付属品フロアノズル
すきまノズル
延長管
すきまノズルホルダ
すきまノズル用ゴムカバー
ごみフィルター
フィルター格子
保護フィルター
騒音値83dB
紙パック不要
※電池パック、充電器は別売り
充電器、バッテリーは付属していません。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899PA-5
その他関連
部品EA899PA-11 : [EA899PA-1,-2,-3,-4,-6用] 保護フィルター
部品EA899PA-23 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] すきまノズル
部品EA899PA-26 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] スキマノズル用ホルダー
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA899PA-24A : 延長管
オプションEA899PA-25A : 延長管(ショートタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF