すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-3SB

品名 : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力パワーで木クズや石膏粉も吸引できます

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A3-B※ESCOオリジナルセット品
セット内容ハンディークリーナー(EA899PA-3A)
バッテリー
充電器
手提げバッグ
連続使用時間強:45分、標準80分
吸込仕事率強:27W
標準:12W
騒音値83dB
サイズ452×160×1240mm(本体のみ)重量890g(本体のみ)
充電時間60分集じん容量0.65L
付属品延長管、フロアノズル、すき間ノズル、すみ用ノズル、ノズルアタッチメント使用電池14.4V
(仕様リチウムイオン5.0Ah(付属))
紙パック不要
充電器・バッテリー付
強力パワーで木クズや石膏粉も吸引できます。
販売価格

67,600(税抜)/ 74,360円(税込)

カタログ価格

67,600円(税抜)/74,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 07:11現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA899PA-7
  • 品番

    EA899PA-7

  • コメント

    変更点:収納袋なし

その他関連
セット商品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
セット商品EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899PA-21 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] フロアノズル
オプションEA899PA-22 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] フロアノズル(ローラータイプ
部品EA899PA-23 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] すきまノズル
部品EA899PA-24 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] 延長管
オプションEA899PA-25 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] 延長管(ショートタイプ)
部品EA899PA-26 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] スキマノズル用ホルダー
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
最近見た商品

page top