すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA902NC-17

品名 : 3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)

この商品は車上渡し品です。

仕様

伸長(m)6.95~7.09(段差用伸縮脚の範囲も含む)縮長(m)3.01
重量(kg)20.5最大使用荷重130kg
段数21
アルミ合金製
立てかけ角度がわかる側面シール付
上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ
操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。
アウトリガー付
アイコン
販売価格

166,300円(税抜)/ 182,930円(税込)

カタログ価格

166,300円(税抜)/182,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 11:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1763ページ
バリエーション一覧
EA902NC-17 3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
EA902NC-18 3.34-8.08m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
EA902NC-19 3.66-9.06m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1762ページ
  • エスコ便利カタログ1763ページ