すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA903-9

品名 : 3.06-3.50m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番PRT-330FX
天板高さ(m)3.06~3.50段数11
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm876×172×3242設置寸法(W)×(D)mm876~956×2050~2319
踏みざん幅60mm重量(kg)20.4
天板サイズ251×160mm最大使用荷重100kgf
有効高さ(m)2.47~2.91
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
伸縮脚ロック機能付き
アイコン
販売価格

121,000円(税抜)/ 133,100円(税込)

カタログ価格

121,000円(税抜)/133,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1767ページ
バリエーション一覧
EA903-6A 2.17-2.61m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ)
EA903-7A 2.47-2.91m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-8 2.76-3.20m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-9 3.06-3.50m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
EA903-10 3.35-3.79m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は10段です。
  • ※代表画像\n画像は10段です。
  • 踏みざん幅
  • エスコ便利カタログ1766ページ
  • エスコ便利カタログ1767ページ