すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AB-2A

品名 : 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MXB-90FX
最大使用荷重130kgf脚立長(m)0.82
使用最大高さ(m)0.52はしご長(m)1.75
天板サイズ252×157mm段数3
折りたたみサイズ468(W)×163(D)×889(H)mm重量(kg)3.6
踏みざん幅60mm
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
アイコン
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 08:47現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、9点のバリエーションがあります。

代替品

EA903AB-2C
  • 品番

    EA903AB-2C

  • コメント

    変更点:JISマークの削除

バリエーション一覧
EA903AB-2A 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-2C 0.82m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-3A 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-3C 1.11m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-4A 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-4C 1.41m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-5C 1.70m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-6A 2.00m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
EA903AB-6C 1.99m はしご兼用脚立(ワイドステップ)
その他関連
部品EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF