すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912LA-21B

品名 : [24点] 食器セット

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番81285003
<24点セット>
プレート×4、ボウル×4、コップ×4、スプーン×4、フォーク×4、箸×4
サイズプレート:約215×215×20mm
ボウル:約170×170×33mm
コップ:約100×75×80mm
スプーン:約162mm
フォーク:約175mm
箸:約208mm
収納サイズ約220×140×220mm
材質プレート、ボウル、コップ:ポリプロピレン
スプーン、フォーク:ポリスチレン
箸:ABS樹脂
収納袋:ナイロンタフタ
容量コップ:約270ml
ボウル:約400ml
耐熱温度プレート、ボウル、コップ:約90℃
スプーン、フォーク:約70℃
箸:約85℃
耐冷温度約0℃
総重量約1.0kg
お箸があればやっぱり便利
収納袋付き
4人用セット
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/30 03:31現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2556ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2556ページ
  • エスコ便利カタログ2557ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top