すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912NB-41

品名 : 200mm しゃもじ(白/自立型)

デザイン性と機能性を兼ね備えたしゃもじ

仕様

メーカー山崎実業型番2871
シリーズtower(タワー)頭幅80mm
全長200mm材質ポリプロピレン
耐熱温度160℃耐冷温度-40℃
食器洗い乾燥機可
すくう面はお米がつきにくいエンボス加工
置き場所に困っても、立つ・置く・掛けると便利に収納しておけます。
自立するので立てて置けます。
寝かせて置いても先端が浮くため、台につかず衛生的に使えます。
持ち手の穴で引っ掛けて収納も可能
販売価格

500(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/11 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2112ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top