すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912XA-2

品名 : [5本組] カトラリーセット(竹製)

仕様

〈セット内容〉スプーン:30×160×7mm
フォーク:25×160×7mm
箸:200mm
ストロー:φ8×200mm
ストローブラシ:220mm
袋:255×135mm(展開時)
  255× 70mm(収納時)
材質スプーン・フォーク・箸・ストロー:天然竹
ストローブラシ:ステンレス
袋:コットン
カトラリーも袋も自然素材。サスティナブルなランチアイテムです。
販売価格

870(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 179

(2026/07/07 00:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2111ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top